| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000898841 Herst.-Nr.: 200540 EAN/GTIN: 4260135770414 |
| |
|
| | |
| Druckluftausblaspistole lang 10 bar 120 l/min AEROTEC aus Leichtmetall · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar · Verlängerung 210 mm · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,26kg Weitere Informationen: | | Marke: | AEROTEC | Luftbedarf: | 120 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,68* | € 9,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 8,10* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|