Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftstabschleifer RC 7048 27000 min-¹ 6 mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000898826
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000276
EAN/GTIN:
     4030178833519
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Druckluftstabschleifer RC 7048 27000 min-¹ 6 mm RODCRAFT


hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,8kg · Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Marke:
RODCRAFT
Luftverbrauch:
228 l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
€ 5,99*
ab € 112,54*
€ 139,73*
Lager 7051
32
€ 7,99*
ab € 128,76*
€ 159,87*
5 Tage
32
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 176,48*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 206,68*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200630
ab € 22,95*
Ähnlich
Desoutter
8951000277
ab € 120,49*
Ähnlich
Rodcraft
8951000274
ab € 47,11*
Ähnlich
Rodcraft
8951000275
ab € 105,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.