| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000898825 Herst.-Nr.: 8951000275 EAN/GTIN: 4030178833502 |
| |
|
| | |
| Druckluftstabschleifer RC 7028 27000 min-¹ 6 mm RODCRAFT hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 0,72kg · Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Marke: | RODCRAFT | Luftverbrauch: | 228 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 108,26* | € 133,10* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,04* | € 133,72* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,37* | € 135,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,95* | € 140,66* | | | | Lager 7051 | 28 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 121,58* | € 148,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|