Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HDR-K 44-13 440 l/h 100 bar 1,8 kW CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000894316
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7101441
EAN/GTIN:
     4036351229377
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser

Hochdruckreiniger HDR-K 44-13 440 l/h 100 bar 1,8 kW CLEANCRAFT


unbeheizt · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · CLICK-FAST Schnellverbindungssystem · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 12,9kg
Weitere Informationen:
Marke:
CLEANCRAFT
Breite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 130,45*
€ 156,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 156,83*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 131,98*
€ 156,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 157,38*
Lager 7051
51 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 153,73*
€ 181,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.