Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HDR-K 44-13 440 l/h 100bar 1,8 kW unbeheizt CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000894316
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7101441
EAN/GTIN:
     4036351229377
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Kaltwasser · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · CLICK-FAST Schnellverbindungssystem · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · ReinigungsmitteltankWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
440 l/h
Arbeitsdruck:
100 bar
Nennaufnahmeleistung:
1,8 kW
Netzspannung:
220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht:
12,9 kg
Breite:
340 mm
Länge:
420 mm
Steckertyp:
F
Marke:
CLEANCRAFT
Höhe:
870 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,94*
€ 154,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 154,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 132,06*
€ 157,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 157,92*
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 158,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.