Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdüse Größe 1/2 ″ Breite 63 mm Beutel mit 2 Stück LOC-LINE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000879878
Hersteller:
     Loc-Line
Herst.-Nr.:
     L51809
EAN/GTIN:
     0662633518095
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment

Flachdüse Größe 1/2 ″ Breite 63 mm Beutel mit 2 Stück LOC-LINE


Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2 Zoll) ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: Beutel mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
LOC-LINE
Breite:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelschlauch-Flachdüse, breitstrahldüse, Flachdüsen/Schleifdüsen, Flachdüsen, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Loc-Line
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,15*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,07*
€ 8,36*
Lager 7051
19
1
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 11,58*
€ 15,49*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,80*
€ 17,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,07*
€ 16,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,52*
€ 16,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L51807
ab € 5,43*
Sonstiges
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L51848
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.