| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000873744 Herst.-Nr.: 4000873744 EAN/GTIN: 4028232385203 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 5 m H07RN-F 3 x 2,5 mm² schwarz IP44 mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich · Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Kabelqualität: | H07RN-F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,67* | € 33,45* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 24,54* | € 33,69* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,25* | € 38,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|