| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000873689 Herst.-Nr.: 330.315.10.01 EAN/GTIN: 4251281801169 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 10 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² schwarz mit kunststoffummanteltem Kabel · mit Schutzkontaktstecker und Kupplung · harmonisierte Leitung · zum Einsatz in trockener Umgebung · Weitere technische Eigenschaften Nennstrom: 16A Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Kabelqualität: | H05VV-F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 14,35* | € 20,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 24,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,70* | € 24,42* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,72* | € 25,69* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 19,82* | € 27,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|