Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalmarker Pica-Gel schwarz wasserfest PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000871865
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8083
EAN/GTIN:
     4260056150715
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
Signierpaste
Tubenschreiber

Signalmarker Pica-Gel schwarz wasserfest PICA


markiert auf glatten und rauen Materialien, egal ob trocken, nass, rostig, ölig, hell, dunkel, heiß oder kalt · nach Trocknungsphase hoch-permanent · wetterfest, lichtbeständig · Strichbreite 2 - 8 mm · Clorid-frei (für Markierungen auf Edelstahl geeignet) · Markierungen temperaturbeständig bis ca. 1000 °C · ersetzt bis zu 4 reguläre Tubenschreiber à 50 ml · Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
PICA
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,41*
2 Tage
99
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 5,92*
6 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 4,20*
€ 6,05*
Lager 7051
99
1
€ 7,99*
ab € 5,36*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
8080
ab € 4,10*
Ähnlich
Pica
8081
ab € 4,16*
Ähnlich
Pica
8082
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.