Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalmarker Pica-Gel rot wasserfest PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000871859
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8082
EAN/GTIN:
     4260056150708
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
Signierpaste
Tubenschreiber

Signalmarker Pica-Gel rot wasserfest PICA


markiert auf glatten und rauen Materialien, egal ob trocken, nass, rostig, ölig, hell, dunkel, heiß oder kalt · nach Trocknungsphase hoch-permanent · wetterfest, lichtbeständig · Strichbreite 2 - 8 mm · Clorid-frei (für Markierungen auf Edelstahl geeignet) · Markierungen temperaturbeständig bis ca. 1000 °C · ersetzt bis zu 4 reguläre Tubenschreiber à 50 ml · Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
PICA
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,43*
2 Tage
130
15
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,82*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,91*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 5,94*
Lager 7051
126
1
€ 7,99*
ab € 5,37*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
8080
ab € 4,10*
Ähnlich
Pica
8081
ab € 4,16*
Ähnlich
Pica
8083
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.