Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000867784 Herst.-Nr.: 4000867784 EAN/GTIN: 4015448523666 |
| | |
|
| | |
| Schneideisen Form B G 3/4 ″ x 14 HSS A PROMAT HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Withworth-Rohrgewinde G nach DIN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 16mm · Außen-Ø: 55mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | G 3/4 ″ | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,42* | € 21,99* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,10* | € 22,10* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,91* | € 29,40* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,82* | € 29,55* | | | | Lager 7051 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,16* | € 33,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|