Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M6x1mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867640
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7309
EAN/GTIN:
     4022835073093
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M6 x 1 mm rostfreier Stahl 1,5xD V-COIL


frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: Standard · Nennmaß: 1,5xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Marke:
V-COIL
Länge:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, v-coil gewindeeinsatz m6, din 8140, din 8140 m6, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6375
100
€ 4,79*
ab € 0,0777*
€ 0,1015*
24 Tage
nicht lagernd
700
Frei Haus
ab € 0,0835*
€ 0,1047*
5 Tage
7600
100
€ 4,30*
ab € 0,0785*
€ 0,1051*
1 Tag
7500
100
Frei Haus
ab € 0,0757*
€ 0,1057*
Lager 7051
4800
100
€ 7,99*
ab € 0,102*
€ 0,132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07308
ab € 0,0612*
Ähnlich
Völkel
07305
ab € 0,0854*
Ähnlich
Völkel
07307
ab € 0,0858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.