Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M4x0,7mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867638
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7307
EAN/GTIN:
     4022835073079
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M4 x 0,7 mm rostfreier Stahl 1,5xD V-COIL


frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: Standard · Nennmaß: 1,5xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Marke:
V-COIL
Länge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindeeinsatz m4 v-coil, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
680
100
€ 4,79*
ab € 0,0879*
€ 0,1134*
23 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,0941*
€ 0,1165*
6 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,0896*
€ 0,1177*
122 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,0941*
€ 0,1213*
Lager 7051
4500
100
€ 7,99*
ab € 0,122*
€ 0,156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07308
ab € 0,0712*
Ähnlich
Völkel
07305
ab € 0,0876*
Ähnlich
Völkel
07309
ab € 0,0772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.