Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M3x0,5mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867637
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7305
EAN/GTIN:
     4022835073055
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M3 x 0,5 mm rostfreier Stahl 1,5xD V-COIL


frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: Standard · Nennmaß: 1,5xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Marke:
V-COIL
Länge:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindeeinsatz völkel m3, din 8140, din 8140 m3, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,0938*
€ 0,1164*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0876*
€ 0,1346*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0893*
€ 0,1398*
122 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,0941*
€ 0,1442*
Lager 7051
400
100
€ 7,99*
ab € 0,123*
€ 0,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07308
ab € 0,0712*
Ähnlich
Völkel
07307
ab € 0,0879*
Ähnlich
Völkel
07309
ab € 0,0772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.