Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M5x0,8mm rostfr.Stahl 2,0xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867635
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7408
EAN/GTIN:
     4022835074083
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M5 x 0,8 mm rostfreier Stahl 2,0xD V-COIL


frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: Standard · Nennmaß: 2,0xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Marke:
V-COIL
Länge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, drahtgewindeeinsätze m5x0,8, din 8140, din 8140 m5, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1051*
€ 0,1383*
100
€ 5,00*
ab € 0,1101*
€ 0,1401*
6 Tage
510
100
€ 4,79*
ab € 0,1128*
€ 0,1448*
2 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,1182*
€ 0,1502*
Lager 7051
3100
100
€ 7,99*
ab € 0,143*
€ 0,182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07407
ab € 0,0935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.