Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantdosensenker Ø 68 mm Arbeitslänge 60 mm Laser Universal PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000864385
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864385
EAN/GTIN:
     4015448537236
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Diamantdosensenker Ø 68 mm Arbeitslänge 60 mm Laser Universal PROMAT


mit M16-Aufnahme · Arbeiten ohne Schlag

Einsatzbereiche:
4000 864 385 + 4000 864 386: Ziegel, Mauerwerk, Porenbeton, Leichtbeton
4000 864 387 + 4000 864 388: Ziegel, Kalksandstein bis Rohdichte 1,6
4000 864 389 + 4000 864 390: Problemlöser für alle harten Materialien, Kalksandstein Rohdichte > 1,6 · passender Aufnahmeschaft Art.-Nr. 4000 864 364
passender Zentrierbohrer Art.-Nr. 4000 864 365
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Typ:
Laser Universal
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 68mm, diamant bohrkrone, Diamantdosensenker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 22,72*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 15,68*
€ 22,84*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 16,10*
€ 23,18*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 18,61*
€ 26,74*
Lager 7051
6
€ 7,99*
ab € 20,91*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864389
ab € 21,75*
Ähnlich
PROMAT
4000864386
ab € 17,65*
Ähnlich
PROMAT
4000864390
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.