Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer Type 0430 Nenn-Ø 18 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863491
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     43001800
EAN/GTIN:
     9002696014058
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 18mm
kunstbohrer

Kunstbohrer Type 0430 Nenn-Ø 18 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 18,03*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,41*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 13,54*
€ 18,48*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 20,10*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 17,15*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 13,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001600
ab € 12,94*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 14,11*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,71*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,87*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 16,16*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 16,81*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,28*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.