Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 45 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863456
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31004500
EAN/GTIN:
     9002696009528
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
45mm astlochbohrer

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 45 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
45 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,56*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 16,61*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 16,69*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 17,66*
Lager 7051
1
1
€ 7,99*
ab € 15,35*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,82*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,52*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,82*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,21*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,58*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,41*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,36*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 52,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.