Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 18 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863449
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31001800
EAN/GTIN:
     9002696009283
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 18 mm

Forstnerbohrer Type 0310 Ø 18 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm


DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 6,39*
€ 8,53*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,07*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,15*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 9,20*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 8,44*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,51*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,68*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 6,83*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,35*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,40*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,15*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 69,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.