| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000863422 Herst.-Nr.: 84200320 EAN/GTIN: 9002696165262 |
| |
|
| | |
| Maschinenschlangenbohrer Type 0084 Ø 20 mm Nutzlänge 250 mm 6 kant Gesamtlänge 320 mm (Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 320mm Weitere Informationen: | | Schaftausführung: | 6 kant | Nutzlänge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,18* | € 12,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,29* | € 12,20* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,24* | € 12,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,94* | € 13,03* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 11,91* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|