Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer Ø 20 mm Länge 600 mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863063
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863063
EAN/GTIN:
     4015448445555
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer

Schalungsbohrer Ø 20 mm Länge 600 mm zylindrischer Schaft PROMAT


aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang ·
Weitere technische Eigenschaften Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,12*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,16*
2 Tage
89
1
€ 5,59*
ab € 6,64*
€ 9,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,39*
€ 10,31*
Lager 7051
127
1
€ 7,99*
ab € 9,11*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863033
ab € 2,26*
Ähnlich
PROMAT
4000863053
ab € 2,57*
Ähnlich
PROMAT
4000863035
ab € 2,85*
Ähnlich
PROMAT
4000863055
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000863057
ab € 3,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863059
ab € 3,98*
Ähnlich
PROMAT
4000863061
ab € 5,34*
Ähnlich
PROMAT
4000863031
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000863051
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.