Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFR 3.10-0.20R8-M2 UNI35 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000859097
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859097
EAN/GTIN:
     4015448566137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte

Schneideinsatz GFR 3.10-0.20R8-M2 UNI35 PROMAT


zum Ab- und Einstechen ·
Weitere technische Eigenschaften a: 3,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,16 mm/U in Stahl / 0,12 mm/U in Rostfrei / 0,16 mm/U in Guss / 0,16 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,07 mm/U in Stahl / 0,07 mm/U in Rostfrei / 0,07 mm/U in Guss / 0,07 mm/U in NE-Metalle / 0,07 mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFR 3.10-0.20R8-M2
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Stecheinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,49*
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 6,52*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,24*
€ 6,65*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 6,96*
Lager 7051
50
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,66*
€ 8,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859098
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000859099
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000859096
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.