Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000858950 Herst.-Nr.: 4000858950 EAN/GTIN: 4015448666783 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte DNKG 150608-AL ALU Bearbeitung Aluminium PROMAT für die Bearbeitung von Aluminium · Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Sorte: | ALU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,82* | € 6,39* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,06* | € 6,41* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 5,49* | € 6,99* | | | | | 51 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 4,92* | € 7,12* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,25* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,25* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|