Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI Bearbeitung mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858935
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858935
EAN/GTIN:
     4015448666622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI Bearbeitung mittel PROMAT


zur mittleren Bearbeitung = M ·
Weitere technische Eigenschaften d: 9,53mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
CCMT 09T304-M
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,56*
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 4,59*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,63*
€ 4,68*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,89701*
€ 5,02701*
Lager 7051
50
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,52*
€ 5,77*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858934
ab € 2,67*
Ähnlich
PROMAT
4000858936
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.