Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000845136 Herst.-Nr.: 633 EAN/GTIN: 9003170006330 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile 9040 Länge 150 mm Breite 16 mm halbrund C mittel TYROLIT zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt Weitere Informationen: | | Marke: | TYROLIT | Breite: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, halbrund, Halbrund-Abziehfeile, Halbrund-Schleiffeile, Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, Schleiffeilen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,38* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,51* | € 5,00* | | | | | 24 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 5,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,53* | € 5,16* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,26* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|