Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000845113 Herst.-Nr.: 523 EAN/GTIN: 9003170005234 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile 9020 Länge 100 mm Breite 10 mm dreikant C fein TYROLIT zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt Weitere Informationen: | | Marke: | TYROLIT | Breite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, tyrolit abrichtstein, abziehfeile, dreikant, abrichtstein fein, Schleiffeilen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 3,34* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 3,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 4,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,04* | € 4,50* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,73* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|