| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000843422 Herst.-Nr.: 843422 EAN/GTIN: 4037073001548 |
| |
|
| | |
| Schleifstein L200xB50xH20mm Super Arkansas 180 / 500 weiß / braun MÜLLER Super Arkansas Brocken für allgemeine Schneidwerkzeuge · eine Seite fein (weiß, Körnung 500), eine Seite grob (braun, Körnung 180) · nur mit Wasser zu verwenden · Weitere technische Eigenschaften Farbe: weiß / braun · Körnung: 180 / 500 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Marke: | MÜLLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 10,15* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,13* | € 10,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,04* | € 11,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,05* | € 11,16* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,67* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|