Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm fein hart / vierseitig beschichtet 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000842983
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     63197
EAN/GTIN:
     4046719251797
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm fein hart / vierseitig beschichtet 3M


universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: hart / vierseitig beschichtet · Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Breite:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Schleifschwämme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
419
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,88*
2 Tage
583
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,89*
2 Tage
583
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,90*
7 Tage
559
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,91*
Lager 7051
559
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,77*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.