Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm fine hart 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schleifschwamm, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, hard, fine, vierseitig
3M™ Schleifschwamm, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, hard, fine, vierseitig
Artikel-Nr.:
     1498-4000842983
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032167
EAN/GTIN:
     4046719251797
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm
universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen · vielseitig beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Sorte:
fine
Ausführung:
hart
Breite:
68 mm
Länge:
100 mm
Marke:
3M
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Schleifschwämme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
473
24
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,89*
6 Tage
631
24
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,91*
4 Tage
631
24
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,01*
2 Tage
631
24
€ 7,99*
ab € 0,76*
€ 1,09*
Lager 1498
679
24
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.