Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000841503 Herst.-Nr.: 4000841503 EAN/GTIN: 4015448408758 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe Ø 115 mm Körnung 80 gekröpft Stahl/Holz Normalkorund PROMAT Normalkorund · Lamellen schräg · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · ohne Stützteller zu verwenden · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 22,23mm · max. Drehzahl: 13300min-¹ Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,51* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,0672* | € 1,5172* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,159* | € 1,649* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,13* | € 1,65* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,32* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|