Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 6 mm Drahtstärke 0,35 mm Stahl 4500 min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000840756
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     451278
EAN/GTIN:
     4017359208892
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
lessmann pinselbürste 10 x 80 mm
pinselbürste

Pinselbürste Ø 6 mm Drahtstärke 0,35 mm Stahl 4500 min-¹ LESSMANN


gezopfter Draht · 1 Zopf · für punktgenaues Arbeiten · zum Einspannen in Handschleifer oder biegsame Wellen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl · max. Drehzahl: 4500min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten lessmann, Maschinenbürsten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
15
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,64*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,74*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 5,76*
3 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 6,00*
Lager 7051
51
1
€ 7,99*
ab € 5,07*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
451258
ab € 4,15*
Ähnlich
Lessmann
451458
ab € 5,68*
Ähnlich
Lessmann
451478
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.