Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.10mm Schaft 6mm Drahtstärke 0,35mm STA 4500min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000840756
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     451278
EAN/GTIN:
     4017359208892
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
lessmann pinselbürste 10 x 80 mm
pinselbürste
gezopfter Draht · 1 Zopf · für punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Besatzlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Gesamtlänge:
65 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Schaft 6 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Stahl
Marke:
LESSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten lessmann, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,41*
2 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,70*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,70*
2 Tage
50
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,73*
Lager 1736
50
1
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
451258
ab € 4,19*
Ähnlich
Lessmann
451458
ab € 5,45*
Ähnlich
Lessmann
451478
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.