| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000840715 Herst.-Nr.: 4000840715 EAN/GTIN: 4015448748588 |
| |
|
| | |
| Diamantschleiftopf 12A2 100 mm für Metall 20 mm D 76 PROMAT zum Vor- und Fertigschleifen von kurzspanender, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, keramische Werkstoffe (PKS) · Diamant-Konzentration 100% · organische Bindung · Weitere technische Eigenschaften Bohrung: 20mm Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Segmentbreite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,25* | € 141,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 115,72* | € 142,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,27* | € 142,97* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 142,55* | € 172,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,04* | € 185,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|