Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D.25mm A.-L.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000834907
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834907
EAN/GTIN:
     4015448784210
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
gewindeschneidfutter din 1835

Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-Ø 25 mm Auskraglänge 69 mm PROMAT


mit Weldonschaft DIN 1835 B+E · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem Vierkant · Weitere technische Eigenschaften A: 69mm · D: 50mm · Längenausgleich - / +: 0,5 / 0,5mm · für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde · Norm: DIN 1835 B+E · Außen-Ø: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 178,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 179,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 156,63*
€ 190,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,41*
€ 192,19*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 173,76*
€ 207,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52266
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.