Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D. 25 mm Auskra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D. 25 mm Auskra
PROMAT Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D. 25 mm Auskra
PROMAT Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D. 25 mm Auskra
PROMAT Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D. 25 mm Auskra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976258614
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834907
EAN/GTIN:
     4015448784210
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
gewindeschneidfutter din 1835
Gewindeschneidfutter Synchron DIN 1835 B+E M4-M27 Schaft-D.25mm A.-L.69mm mit Weldonschaft DIN 1835 B+E · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · A: 69mm · D: 50mm · Längenausgleich - / +: 0,5 / 0,5mm · für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde · Norm: DIN 1835 B+E · Außen-Ø: 50 mm Lieferung inkl. Spannmutter
Weitere Informationen:
eClassID:
21020301
HerstellerNr:
4000834907
Werksnummer:
4000834907
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M4-M27
Produktart:
Gewindeschneidfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,94*
€ 179,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 180,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 156,29*
€ 191,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,35*
€ 192,81*
€ 2,95*
ab € 155,33*
€ 195,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52266
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.