Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Einspannlänge 71 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000834228
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834228
EAN/GTIN:
     4015448757597
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Einspannlänge 71 mm PROMAT


gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 ·
Weitere technische Eigenschaften d: 40mm · L: 71mm · d1: 32mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Einspannlänge:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen und -hülsen, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 28,09*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 28,23*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 20,85*
€ 28,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,61*
€ 29,56*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 25,23*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.