Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-D.32mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2335111121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834228
EAN/GTIN:
     4015448757597
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · L: 71mm · d1: 32mm
Weitere Informationen:
Form:
2
Einspannlänge:
71 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
32 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,07*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 20,31*
€ 27,28*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 21,31*
€ 28,47*
5 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 21,66*
€ 28,80*
8 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.