Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Ø 25 mm Einspannlänge 46 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000834206
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834206
EAN/GTIN:
     4015448757429
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Ø 25 mm Einspannlänge 46 mm PROMAT


gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 ·
Weitere technische Eigenschaften d: 25mm · L: 46mm · d1: 20mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Einspannlänge:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen und -hülsen, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 26,02*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,41*
€ 26,15*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 18,91*
€ 26,50*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 19,42125*
€ 26,89125*
Lager 7051
12
1
€ 7,99*
ab € 23,15*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834203
ab € 17,64*
Ähnlich
PROMAT
4000834213
ab € 18,21*
Ähnlich
PROMAT
4000834204
ab € 17,58*
Ähnlich
PROMAT
4000834214
ab € 18,16*
Ähnlich
PROMAT
4000834201
ab € 17,60*
Ähnlich
PROMAT
4000834211
ab € 18,17*
Ähnlich
PROMAT
4000834202
ab € 17,60*
Ähnlich
PROMAT
4000834212
ab € 18,25*
Ähnlich
PROMAT
4000834205
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.