Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.22mm HSK-A63 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000833878
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833878
EAN/GTIN:
     4015448563303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-Ø 22 mm HSK-A63 Auskraglänge 100 mm PROMAT


mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Dorn-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 ·
Weitere technische Eigenschaften A: 100mm · D: 48mm · Spann-Ø d: 22mm · L1: 19mm · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Spann-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, aufsteckdorn din 69893, Aufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernutaufsteckfräsdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,27*
€ 106,35*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 106,89*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 83,84*
€ 117,83*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 98,08*
€ 122,17*
Lager 7051
3
€ 7,99*
ab € 113,49*
€ 138,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 11,93*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 10,52*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,86*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,56*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,33*
Zubehör
k.A.
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.