Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000833440 Herst.-Nr.: 82867 EAN/GTIN: 4020772082864 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 6340 für Schrauben M16 Bohrungs-Ø 17 mm AMF vergütet (350 + 80 HV30) · Maße nach DIN, jedoch gestanzt und plangepresst · Weitere technische Eigenschaften S: 6mm · D2: 45mm · D1: 17mm Weitere Informationen: | | für Schrauben: | M16 | Marke: | AMF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,66* | € 0,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,66* | € 0,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,69* | € 0,99* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,18* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|