Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SES 11 mmx9 mm Größe 1 für DIN 374/376 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832673
Herst.-Nr.:
     93GMS1-11M14376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung

Schnellwechseleinsatz SES 11 mmx9 mm Größe 1 für DIN 374/376 M14


mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich ·
Weitere technische Eigenschaften L5: 25,5mm · D: 32mm · Größe: 1 · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
11 mm
Ausführung:
mit Sicherheitskupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 24,09*
€ 33,72*
Lager 7051
6
€ 7,99*
ab € 27,81*
€ 37,58*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GMS1-10M10371
ab € 24,17*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-60M06371
ab € 24,15*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-60M08376
ab € 23,98*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-60M06371
ab € 33,89*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-60M08376
ab € 33,76*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-70M10376
ab € 24,12*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-70M10376
ab € 33,72*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-80M08371
ab € 24,07*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-90M12376
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.