Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz 11 mmx9 mm Gr.1 für DIN 374/376 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz 11 mmx9 mm Gr.1 für DIN 374/376 M14
Schnellwechseleinsatz 11 mmx9 mm Gr.1 für DIN 374/376 M14
Schnellwechseleinsatz 11 mmx9 mm Gr.1 für DIN 374/376 M14
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279492
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     93GMS1-11M14376
EAN/GTIN:
     4030456361208
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SES 11mmx9mm Gr.1 f.DIN 374/376 M14 mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 25,5mm · D: 32mm · Größe: 1 · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021102
HerstellerNr:
93GMS1-11M14376
Werksnummer:
4000832673
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
37,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11 mm x 9 mm Größe 1
Produktart:
Schnellwechseleinsatz
Ausfuehrung:
für DIN 374/376 M14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 24,02*
€ 33,64*
2 Tage
6
€ 7,99*
ab € 27,59*
€ 37,55*
€ 5,00*
ab € 33,38*
€ 45,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GMS1-10M10371
ab € 24,14*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-60M06371
ab € 23,98*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-60M08376
ab € 24,07*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-60M06371
ab € 33,78*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-60M08376
ab € 33,89*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-70M10376
ab € 23,98*
Ähnlich
Wilke
93GMS2-70M10376
ab € 33,75*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-80M08371
ab € 24,06*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-90M12376
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.