| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-4000832279 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BM 30.005/C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Topfmagnet Ø 65 mm Höhe 43 mm mit Gewindesacklochbohrung Haftkraft 400 N Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. · Weitere technische Eigenschaften Gewinde: M12 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 43mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 65 mm | Haftkraft: | 400 N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Topfmagnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |