Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter DIN 69871A M5-M22 SK50 Auskraglänge 97 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832248
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832248
EAN/GTIN:
     4015448635215
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69871
gewindeschneidfutter din 69871

Gewindeschneidfutter DIN 69871A M5-M22 SK50 Auskraglänge 97 mm PROMAT


mit Steilkegel DIN 69871 Form A · mit Längenausgleich auf Druck und Zug · mit Kugelführungsbuchse · das Drehmoment des Gewindebohrers wird mittels Einspannen eines Schnellwechsel-Einsatzes übertragen ·
Weitere technische Eigenschaften A: 97mm · D: 53mm · d: 31mm · Ausführung: mit Schnellwechsel · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Längenausgleich - / +:
12/12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 193,52*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 194,49*
4 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 162,47*
€ 196,17*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 164,66*
€ 198,90*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 188,27*
€ 224,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.