Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter DIN 69871A M5-M22 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindeschneidfutter DIN 69871A M5-M22 S
Gewindeschneidfutter DIN 69871A M5-M22 S
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-605969
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448635215
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69871
gewindeschneidfutter din 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · mit Längenausgleich auf Druck und Zug · mit Kugelführungsbuchse · das Drehmoment des Gewindebohrers wird mittels Einspannen eines Schnellwechsel-Einsatzes übertragenWeitere technische Eigenschaften:· A: 97mm· D: 53mm· d: 31mm· Form: A· Ausführung: mit Schnellwechsel
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
für Gewindebohrer:
M5-M22
Längenausgleich - / +:
12. Dez mm
für Einsatz Größe:
2
Auskraglänge:
97 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 69871
Außen-Ø:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Gewindeschneidschnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, 4000832248
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 193,80*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,38*
€ 194,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 161,57*
€ 196,45*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 163,68*
€ 199,19*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 147,62*
€ 203,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.