Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetflachgreifer Ø 16xH4,5mm ohne Gewindebuchse Haftkraft 18 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.003/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Magnetflachgreifer Ø 16xH4,5mm ohne Gewindebuchse Haftkraft 18 N


Werkstoff: Hartferrit · Oberfläche verzinkt · abgeschirmt · empfohlene Einsatztemperatur bis 100 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: ohne Gewindebuchse · Höhe: 4,5mm
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Haftkraft:
18 N
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BM 31.002/C
ab € 1,34*
Ähnlich
k.A.
BM 31.004/C
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
BM 31.005/C
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
BM 31.006/C
ab € 1,98*
Ähnlich
k.A.
BM 31.008/C
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.