| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832084 Herst.-Nr.: 58672 EAN/GTIN: 4019208017082 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Pro MK5 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze RÖHM mitlaufend · Genauigkeitsausführung · mit verlängerter Laufspitze 60°/30° · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · Weitere technische Eigenschaften A: 143,5mm · D: 40mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 88,5mm · K: 65mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,06* | € 387,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 350,12* | € 387,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 352,34* | € 389,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 360,58* | € 396,25* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,25* | € 525,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|