Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. 604HVL Gr.110 MK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. 604HVL Gr.110 MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. 604HVL Gr.110 MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. 604HVL Gr.110 MK 5 Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208017082
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     58672
EAN/GTIN:
     4019208017082
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Durch die verlängerte Laufspitze verringert sich die zulässige Belastung. Mit kurzer Auskraglänge und schwingungsarmem Lauf. Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen. Besonders geeignet zum Kopierdrehen. Die verlängerte Spitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren der Supporte.

Weitere Informationen:
Größe:
110
MK:
5
A:
143,5 mm
B:
88,5 mm
D:
40 mm
K:
65 mm
H:
8,5 mm
Rundlauffehler max.:
0,005 mm
J:
16 mm
Werkstückgewicht max.:
1200 kg
Drehzahl max.:
3000 min-1
Morsekegel MK:
5
Maß A:
143,5 mm
Maß B:
88,5 mm
Maß D:
40 mm
Maß G:
44,399 mm
Maß K:
65 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
1200 kg
Maß J:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, Zubehör, mit, Mitlaufende, verlängerter, Laufspitze, 3306, Körnerspitze
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 350,71*
€ 387,40*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 351,72*
€ 387,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 363,41*
€ 399,68*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 401,49*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 363,86*
€ 405,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,74*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 212,94*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 244,07*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 136,60*
Ähnlich
RÖHM
5469
ab € 181,39*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 264,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.