| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832082 Herst.-Nr.: 58670 EAN/GTIN: 4019208017068 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Pro MK3 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze RÖHM mitlaufend · Genauigkeitsausführung · mit verlängerter Laufspitze 60°/30° · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · Weitere technische Eigenschaften A: 95,5mm · D: 25mm · G: 23,825mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 58,5mm · K: 47mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,96* | € 242,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,77* | € 242,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,37* | € 243,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,32* | € 244,06* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,44* | € 333,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|