Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Zentrierspitze MK 3 mit verlängerter Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM58670
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     58670
EAN/GTIN:
     4019208017068
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze mit verlängerter Laufspitze

Anwendung
Zum Feindrehen, Schruppen und Kopieren auf Dremaschinen.

Ausführung
• Mit verlängerter Laufspitze 60°/30°.
• Körper und Laufspitze sind gehärtet und geschliffen.
• Laufspitze mehrfach nachschleifbar.

Ausführung
• Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlmittelflüssigkeit.
• Präzisionswälzlager sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit.
• Wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Lieferung
1 Stück mitlaufende Zentrierspitze.
Weitere Informationen:
Programmiermaß Gehäuse:
48.5 mm
Spitzendurchmesser:
25 mm
Morsekegelgröße:
MK 3
Kegelschaftgröße:
3
Werkstückgewicht max.:
400 kg
Drehzahl max.:
3800 U/min
Programmiermaß:
95.5 mm
Durchmesser Gehäuse:
60 mm
Rundlauftoleranz:
0.005 mm
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Zentrierspitzen, Zentrierspitzen, RÖHM
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,60*
€ 245,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,59*
€ 245,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 252,59*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 254,16*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 269,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,71*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 242,86*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 350,21*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 136,86*
Ähnlich
RÖHM
5469
ab € 181,38*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 266,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.